曜日別特売

熱中対策アラート ハートウォッチ

熱中対策アラート ハートウォッチ - グリーンクロス熱中対策アラート ハートウォッチ - グリーンクロス熱中対策アラート ハートウォッチ - グリーンクロス熱中対策アラート ハートウォッチ - グリーンクロス熱中対策アラート ハートウォッチ - グリーンクロス

熱中対策アラート・ハートウォッチは、猛暑のリスクを事前に知らせてくれるウェアラブルデバイスです。本製品は本体裏面センサ部で測定した結果をもとに、暑熱リスクを判断し、色、音、振動(バイブレーション)で危険をお知らせ、猛暑から身を守ります。ボタンを押す事でその場の暑熱リスクを知る事も可能です。耐熱性性能(JIS B7001準拠)、耐振動性能(JIS B7001準拠)を有しています。温度で光る色が変わるので、少しの変化の段階で気づく事ができます。

用途熱中対策、猛暑の中の作業、工事現場やイベント会場など、体調管理を有する場合の目安に。仕様アラート音量(db):68セット内容本体、ベルト、マグネット充電ケーブル、取扱説明書寸法(mm)25×47×10.5ブラック電源リチウムイオン110mAh連続使用3.5~4日充電時間(時間)約2充電方式USB充電(マグネット式)防水性IP67NETIS番号KT-240145-A入力電圧5V1A内容量1個
注意
※本製品は医療機器ではございません。暑い環境下でのすべての体調不良に対応したものではございません。アラートの作動の有無に関わらず体調の変化を感じた場合は休憩や給水を行い、それでも改善のない場合は医療機関にご相談ください。お手入れにはベンジンなどの液体を含む物、金属たわし等は仕様しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
651331561179072030
オープン
4,500
4,950(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【グリーンクロス】熱中対策アラート ハートウォッチ
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする