岩崎電気
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 リングキャッチ付
適合器具
LEDioc FLOOD BLITZ
LEDioc FLOOD NEO
材質
リングキャッチ:SUS304
全長(mm)
500
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
内容量
1個
注意
※在庫無くなり次第変更
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65135396
FPW-M/RC/500
¥
5,150
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください