岩崎電気
落下防止ワイヤ 大型~中型器具用 〈10kgまで〉 末端アイエンドタイプ (Φ6.5穴付き)
材質
アイエンド:SUS316
ワイヤー径(Φmm)
3
ワイヤー
SUS316 7×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
内容量
1個
注意
※在庫無くなり次第変更
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65135405
FPW-M/EE/300
300
¥
7,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
7日以内出荷
返品不可
65135414
FPW-M/EE/500
500
¥
8,000
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください