岩崎電気
落下防止ワイヤ 小型器具用/小・中型器具オプション用 〈2.5kgまで〉 甲丸スナップ付
材質
甲丸スナップ:SUS304
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー
SUS316 7×7
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(カシメ部)
(金属)SUS316
内容量
1個
注意
※在庫無くなり次第変更
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65135344
FPW-S/200
200
¥
1,600
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65135360
FPW-S/300
300
¥
1,650
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65135369
FPW-S/500
500
¥
1,750
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください