ネオフレックス
VHM-16フレキ加工品
現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要
用途
電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合
仕様
フレキ種:VHM
サイズ
フレキ:16
タイプ
フレキ:耐熱タイプ
長さ(m)
フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)2.8
最小内径(Φmm)
フレキ:15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線管サイズ
(適合)G16
材質(コネクタ)
亜鉛ダイキャスト製
内容量
1セット(2.8m)
注意
※片端 MAS-G16ZW【パイプコンビネーションコネクタ】ー片端【インサート】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)2.8m
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133856
VH-16-PIZ-2800
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください