VHM-28フレキ加工品

VHM-28フレキ加工品 - ネオフレックスVHM-28フレキ加工品 - ネオフレックス

現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要

用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:28タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)1.3最小内径(Φmm)フレキ:26.4RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G28材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製内容量1セット(1.3m)
注意
※片端 MAS-SG28ZW【ストレートコネクタ】ー片端 MAS-G28ZW【パイプコンビネーションコネクタ】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)1.3m
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134389VH-28-SPZ-1300
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする