VHM-36フレキ加工品

VHM-36フレキ加工品 - ネオフレックスVHM-36フレキ加工品 - ネオフレックス

現場でのフレキ切断及びコネクタの接続作業が不要

用途電線管と盤・BOX等の接続または電線管同志をフレキにて結合仕様フレキ種:VHMサイズフレキ:36タイプフレキ:耐熱タイプ長さ(m)フレキ:(コネクタ締付部分間の長さ)0.8最小内径(Φmm)フレキ:35RoHS指令(10物質対応)対応電線管サイズ(適合)G36材質(コネクタ)亜鉛ダイキャスト製内容量1セット(0.8m)
注意
※片端 MAS-SG36ZW【ストレートコネクタ】ー片端 MAS-G36ZW【パイプコンビネーションコネクタ】のフレキセット フレキ長(コネクタ締付時)0.8m
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65134687VH-36-SPZ-800
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする