高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K

高天井 軒下ダウンライト 1500形 Φ400 拡散 5000K - Panasonic(パナソニック)
仕様●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【パネル】強化ガラス(透明)●【反射板】アルミ(銀色鏡面仕上)●落下防止ワイヤー付●天井埋込型、埋込穴Φ400、ビーム角65度・拡散タイプ・光源遮光角15度・強化ガラスパネル付・高天井用●Ra70●拡散タイプ●天井面取付専用●調光範囲(約5%~100%)●セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能寸法(mm)埋込穴径:Φ400、埋込高:375質量(kg)8.3電圧100~242 V消費電力(W)104.6色温度5000 Kエネルギー消費効率(Lm/W)126.6光源寿命60000時間(光束維持率80%)LED昼白色光束(Lm)器具:13250光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。
※直下近接限度50cm
※断熱施工仕様ではありません。
※施工時、埋込高さは475mm以上必要となります。
※器具の取付周囲温度は-10~40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。継続使用はご遠慮ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135466NDW97940WKLR9
288,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする