パール金属
PPマルチバスケットⅢ深型
そのまま使っても、カラーボックスに入れても、マルチに使用できます。
材質
本体:ポリプロピレン、枠:スチール、取っ手:PVC
質量(g)
510
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×260
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133339
N-7980
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください