パール金属
バススタイル シャワーラック
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。シャワーフックを利用して収納スペースに。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、吸着盤:塩化ビニル樹脂
質量(g)
626
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×135×390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65133314
HC-172
¥
2,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください