MIクリエーションズ
ハンズフリー氷のう アイスストロング
材質
本体:塩化ビニル樹脂、キャップ・アーム:ポリプロピレン
容量(mL)
約350(1本あたり)
質量(g)
380
口内径(Φmm)
48.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
連結時:216×78×235、単体時:108×78×223
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65135640
IS-001
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった