曜日別特売

食器洗い乾燥機(フロントオープン型)

食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ食器洗い乾燥機(フロントオープン型) - リンナイ

幅45cmフロントオープンタイプ

用途キッチン奥行60cm機能予約運転、からっとキープ、ソフト排気庫内容量(L)66標準使用水量(L)12内容量1個
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
運転モード
運転時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80827874RSW-F403C-B29448×564×755~875標準、スピーディー、念入り、夜エコ、乾燥標準約140、スピーディー約95、念入り約170、夜エコ約195、乾燥約120
217,000
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
80827890RSW-F403C-SV29448×564×755~875標準、スピーディー、念入り、夜エコ、乾燥標準約140、スピーディー約95、念入り約170、夜エコ約195、乾燥約120
228,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136157RSW-F402CA-B30448×564×755~855標準、スピーディー、念入り、節水、乾燥(約)標準130、スピーディー85、念入り150、節水190、乾燥120
207,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
65136166RSW-F402CA-SV30448×564×755~855標準、スピーディー、念入り、節水、乾燥(約)標準130、スピーディー85、念入り150、節水190、乾燥120
218,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65136157RSW-F402CA-B80827874RSW-F403C-BRSW-F402CA-B 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827874食器洗い乾燥機(フロントオープン型)リンナイ1個
159,800
税込175,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65136166RSW-F402CA-SV80827890RSW-F403C-SVRSW-F402CA-SV 食器洗い乾燥機(フロントオープン型) リンナイ 80827890食器洗い乾燥機(フロントオープン型)リンナイ1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする