曜日別特売

食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ

食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ - リンナイ食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ - リンナイ食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ - リンナイ食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ - リンナイ食器洗い乾燥機(浅型)後付けシンク下タイプ - リンナイ

幅45cm浅型タイプ(後付けシンク下)

用途キッチン奥行60cm仕様食器点数:33点(大皿4点、中皿4点、小皿6点、茶わん5点、汁わん5点、グラス5点、湯のみ4点、箸・スプーンなど)質量(kg)20外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×570.5×450機能スチーム洗浄、サークルラック、スムーズラック、ポジションサイン、予約運転(4時間固定)、からっとキープ、ソフト排気、銀イオンカートリッジ付属運転モード標準、念入り、乾燥、庫内洗浄庫内容量(L)36運転時間(分)(約)標準100、念入り116、乾燥140、庫内洗浄118標準使用水量(L)9.5内容量1個
関連資料:(0.14MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65136200RSWA-C402CA-B
176,000
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
65136209RSWA-C402CA-SV
187,000
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする