リンナイ
食器洗い乾燥機(浅型)幅60cmタイプ
幅60cm浅型タイプ
用途
キッチン奥行65cm
仕様
食器点数:52点(大皿8点、中ばち8点、小皿8点、茶わん8点、汁わん8点、グラス6点、湯のみ6点、箸・スプーンなど)
質量(kg)
26
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
598×639×450
機能
スチーム洗浄、予約運転、からっとキープ、ソフト排気
運転モード
標準、少量、スピーディー、強力、サイレント、乾燥
庫内容量(L)
61
運転時間(分)
(約)標準111、少量99、スピーディー83、強力132、サイレント128、乾燥90
標準使用水量(L)
14
内容量
1個
関連資料:
(0.14MB)
注意
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
※製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
※登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65136175
RSW-601CA-SV
¥
210,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください