曜日別特売

菊松 播州刈払鎌 背金付 左 長柄

菊松 播州刈払鎌 背金付 左 長柄 - 竹本鎌製作所

従来、日本の鎌は左手で草を持ちながら右手の鎌で草を切ります。しかし、鎌を振りながら草刈をする人が増えたため振りながら草を切る鎌を作りました。それが”刈払鎌”ですRの部分で草を切ります大きなサイズは山の下草刈などにも使用されます。立ったままでの草刈や、溝にかぶさった草などの草刈に大変便利です。収穫にも使える鋸目付もあります。また、播州鎌の特徴であるスキ仕上げにより鋭い切れ味と研ぎ易くなっております。※スキ仕上げとは研磨した刃をさらに凹状に削ることで草離れが良く切れ味を向上させる技法。

用途草刈り仕様左 金付刃長(mm)210柄長さ(mm)1050グリーン購入法適合内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65139989kksl-2135
オープン
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鎌の使い方 How to use Japanese sickle | Takemoto Sickle Mfg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする