曜日別特売

折りたたみコイル電動ベッド

折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ折りたたみコイル電動ベッド - アイリスオーヤマ

【組立不要】【厚さ15cm】【電動リクライニング】
すぐに使える折りたたみコイル電動ベッドです。ボンネルコイル入りマットを採用しています。弾力のあるスプリングがしっかりと連結され高い弾力性で身体を面で支えます。
高級感を醸し出すジャガード織生地を採用しています。背もたれと脚部の2か所がリクライニングします。リモコンの『あがる』・『さがる』ボタンで簡単に操作ができ、お好みの角度でお使いいただけます。背もたれは無段階調節できます。脚部も背もたれに連動して高さ調節ができます。(背もたれまたは脚部のみの操作はできません)。リモコンを使わないときはベッドサイドにかけて収納ができます。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです

質量(kg)35.7ホワイト高さ(mm)ベッド下:約230、マット面まで:約405種類折りたたみ/電動消費電力(W)45寸法(cm)855×1950×405機能サイドグリップ付、リクライニング(電動)、キャスター付コイル308個折りたたみ寸法(mm)約855×400×1070マット厚(mm)約150リクライニング無段階調節(背もたれ65°まで)最大使用者体重(kg)約90マット寸法(mm)800×1950×150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135588OTBSS-CDN
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする