曜日別特売

折りたたみすのこベッド

折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ折りたたみすのこベッド - アイリスオーヤマ

【天然目】【ハイタイプ】
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。
床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。
ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。
キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。
お客様組み立てとなります。簡単組み立てです

寸法(mm)床面:約800×1950質量(kg)20.8ナチュラルホワイト高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345種類折りたたみ/すのこ寸法(cm)880×1985×450機能サイドグリップ付、キャスター付折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130最大使用者体重(kg)90内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135579OTBSS-WH
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,500/税込¥3,850
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする