曜日別特売

タイルカーペット Pスクエア

タイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマタイルカーペット Pスクエア - アイリスオーヤマ

~1ケース 20枚セット~
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを

材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×6防炎性能試験番号E1180265デザイン無地・プレーン内容量1セット(20枚)
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135850PS523ブラウン
26,500
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
65135859PS524ブラウン
26,500
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
65135868PS501グレー系0
26,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65135877PS511ブルー系1
26,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65135886PS512ブルー系1
26,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65135895PS513ブルー系1
26,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65135904PS514ブルー系1
26,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65135920PS521ブラウン系2
26,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
65135929PS522ブラウン系2
26,500
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする