曜日別特売

タイルカーペット Nスクエア ストライプ

タイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマタイルカーペット Nスクエア ストライプ - アイリスオーヤマ

~1ケース 20枚セット~
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを

仕様F☆☆☆☆認定番号:原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布材質原着ポリプロピレン100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×7.5JIS規格JIS第一種適合品防炎性能試験番号E1190203デザインストライプ・ボーダー内容量1セット(20枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65135764NSS501グレー
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135780NSS502グレー
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135789NSS503グレー
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135798NSS511ブルー
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135807NSS531レッド
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135816NSS541グリーン
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135825NSS521ブラウン
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
65135834NSS522ブラウン
36,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする