アイリスオーヤマ
タイルカーペット Nスクエア
~1ケース 20枚セット~
アイリスオーヤマ タイルカーペット。
お部屋やオフィスに!自分好みの空間づくりを
材質
原着ナイロン(6ナイロン)100%・塩ビ樹脂+ガラス不織布
寸法(mm)
500×500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×500×6.5
JIS規格
JIS第一種適合品
防炎性能試験番号
E1180233
デザイン
無地・プレーン
内容量
1セット(20枚)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65135649
NS501
グレー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135658
NS502
グレー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135676
NS504
グレー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135685
NS511
ブルー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135694
NS512
ブルー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
65135710
NS513
ブルー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135719
NS514
ブルー
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135728
NS521
ブラウン
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135737
NS522
ブラウン
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135746
NS523
ブラウン
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135755
NS524
ブラウン
¥
36,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
65135667
NS503
グレー
¥
36,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください