アイウッド
草払刃 Mr.黒刃 紙箱入
草刈り用の刈払い刃
材質
【台金】SK-5相当
穴径(Φmm)
25.4
基板厚(mm)
1.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65139517
98104
4
230
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
65139526
98105
4
255
¥
1,220
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
65139535
98106
8
230
¥
1,040
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
65139544
98107
8
255
¥
1,220
¥
769
¥
846
(税込)
翌々日出荷
65139560
98110
80
255
¥
1,430
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください