太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き)

太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) - ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) - ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) - ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) - ニシガキ工業太丸ハンディー35(バッテリー・充電器付き) - ニシガキ工業

28.8Vハイパワーモーター搭載で35mmの太枝もらくらくカット!セパレート式大容量バッテリー&専用ハサミケース付。トリガー操作で、 切断径を35mm/25mmに切替できます。ブラシレスモーターの寿命は驚異の5000時間以上!安定した性能を長くご使用いただけます。専用ハードケース・メンテナンス工具(潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ)付き。

付属品バッテリー、充電器、電源コード、アームバンド、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ、ハサミケース、ハードケース質量(g)890コード長さ(m)1.3本体寸法(mm)340×115×50最大切断径(Φmm)35内容量1セット
注意
※本製品は14.4Vバッテリーには接続できません。バッテリーと充電器が付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65138835N-93835890
80,000
65,980
72,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする