龍宝丸
伐採用 クサビ
・滑り止め機能付き
・他の製品より鋭い先端で食い込み抜群
・特殊樹脂で強靭
用途
林などでの、伐倒作業に
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65139447
1100
60
160
小
25
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
65139456
1101
70
200
中
25
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
65139465
1102
75
265
大
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください