アイリスオーヤマ
パイプハンガー ダブルタイプ
2列だから”収納力アップ”。
高さ違いの2列パイプで、奥行きスリムのまま収納力がアップ。
安定感もばっちりの耐荷重約16kg。
収納の目安:Yシャツ最大24着/ジャケット最大18着
質量(kg)
2.2
色
ブラック
耐荷重(kg)
全体16、ハンガーパイプ1本あたり8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×425×875~1500
収納の目安
ジャケットなどの冬物18着、シャツ・ブラウスなどの夏物24着
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65142816
PE-E280R
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
1
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません