曜日別特売

人工芝タイルデッキ

人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ人工芝タイルデッキ - アイリスオーヤマ

本物の芝生ような自然な風合い!
工具不要でかんたんに設置できる人工芝タイルデッキです

用途製品サイズ(cm)
注意
※連結部分含む:幅約31×奥行約31×高さ約4.2(うち芝丈3)・連結部分含まない:幅約30×奥行約30
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142947ATD-3001枚-芝:ポリエチレン、ポリプロピレン・基布:ポリプロピレン・ベース・ネジ:ポリプロピレン約190(1個あたり)
オープン599
599
659(税込)
4日以内出荷
62403191ATD-300×91セット(9枚)-【芝】ポリエチレン、ポリプロピレン【基布】ポリプロピレン【ベース・ネジ】ポリプロピレン190
オープン5,298
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
68452889ATD-300×9【ワケあり】1セット(9枚)※理由あり(未使用・未開封)【芝】ポリエチレン、ポリプロピレン【基布】ポリプロピレン【ベース・ネジ】ポリプロピレン190
オープン5,298
4,298
アウトレット
4,728(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする