曜日別特売

【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き

【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V アタッチメント付き - アイリスオーヤマ

【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
◎トルクアタッチメント:トルク調節でネジの締めすぎを防止。家具やネジの破損を防ぎます。
◎スミウチアタッチメント:壁際や天板近くの狭い場所でもまっすぐに打つことが出来ます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど仕様●スミウチアタッチメント:回転数:200rpm(無負荷)、最大トルク:4N・m、適用ビット:6角軸片頭(2面幅6.35mm)、製品寸法(cm):長さ約6.5×幅約3.94×高さ約4.6、製品質量:約87g●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm)グレー質量(g)約366使用温度範囲(℃)0~35(充電時:5~35)最大トルク(N・m)6無負荷回転数(min-1[r.p.m])200寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5バッテリーリチウムイオン2次電池バッテリー電圧(V)DC3.7適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm)充電時間(分)約100バッテリー容量(mAh)1500連続動作時間約60分(無負荷)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142965JM372A-H
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする