曜日別特売

真空パック機 コードレスタイプ

真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ真空パック機 コードレスタイプ - アイリスオーヤマ

ボタンを押すだけで真空パックがつくれる【真空パック機 コードレスタイプ】です。
酸化防止・臭い移り防止に、長期保存に。
工具等の酸化防止にも。
すぐに使える専用袋付き。別売りの専用ガラス容器VPF-M60を使うとさらに保存が楽ちん!

仕様●シール可能幅:最大280mm●使用可能な容器:別売専用耐熱ガラス容器●使用可能な袋:別売専用ロール、別売専用袋●充電入力:DC5V、1A●脱気力:約50kPa付属品USBケーブル(Type-AーType-C)、容器用チューブ、専用袋(3枚)質量(kg)約1.03アイボリー電源リチウムイオン電池充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2600本体寸法(cm)幅約38×奥行約14X高さ約6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142737VPF-C50
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする