曜日別特売

上腕式血圧計交換用ハードカフ

上腕式血圧計交換用ハードカフ - アイリスオーヤマ上腕式血圧計交換用ハードカフ - アイリスオーヤマ上腕式血圧計交換用ハードカフ - アイリスオーヤマ

上腕式血圧計 BPU-103専用の交換用カフです。アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。腕にフィットしやすい3Dカフを採用しています。締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚を挟むことがなく、痛くなりにくい構造です。立体形状、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめで

仕様●カフチューブの長さ(約):60cm●測定可能上腕周:約17~32cm適合上腕式血圧計 BPU-103寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×640(カフのみ)使用温湿度範囲10~40℃、15~85%RH保管温湿度範囲-20~60℃、10~95%RH耐久性1日6回測定した場合、2年程度内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65142904AXP-AUGN4K2K103
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする