LEDスティック 白色

LEDスティック 白色 - 共立プロダクツLEDスティック 白色 - 共立プロダクツLEDスティック 白色 - 共立プロダクツLEDスティック 白色 - 共立プロダクツLEDスティック 白色 - 共立プロダクツLEDスティック 白色 - 共立プロダクツ

簡易照明や電飾などに便利!LEDを76個使用した高輝度白色LEDモジュールです。蛍光灯と違いインバータが不要で、ACアダプターなど直流電源を接続するだけで発光します。
推奨ACアダプター:WA-12100X-1(DC12V 1A)(別売)
変換コネクタ:Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタ:T9-J-N(別売)

電源電圧DC12V本体寸法(mm)171(L)×15(W)×4(t)LED色白色LED(内臓)76個ケーブル長(cm)約58消費電流約300mA内容量1個
注意
※ACアダプター、Φ2.1mm DCジャック - 2P端子台 変換コネクタは付属しておりません。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150017KP-LEDST111
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする