アートモザイクテーブルセット

アートモザイクテーブルセット - YAMAZEN(山善)

ベランダ、バルコニー、お庭で使えるおしゃれなテーブル&チェア

用途屋外のインテリアとして。 モザイクテーブル 3点セット モザイクテーブル 2人掛け 折りたたみ 屋外 セメント モザイク チェア 2脚セット 庭 ベランダ ウッドデッキ仕様表面加工:ポリエステル樹脂加工質量(kg)チェア:15、テーブル:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)チェア:380×510×910、テーブル:600×720内容量1セット
注意
※平らな場所でバランスを取りながら組み立ててください。
※大人2人以上で組み立ててください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150008AMTS-60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする