曜日別特売

ガーデンシュレッダー YGS-30B用 粉砕刃 2枚

ガーデンシュレッダー YGS-30B用 粉砕刃 2枚 - YAMAZEN(山善)

ガーデンシュレッダー YGS-30B用の粉砕刃2枚セット。粉砕刃の両側が消耗したら新しい粉砕刃に取り替え時。

用途YGS-30B用の粉砕刃。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ質量(kg)0.02本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×3内容量1セット
注意
※交換時は、必ず丈夫な手袋を着用し、ケガをしないように刃先等に気をつけて行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65149999YGS30B-HB
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする