電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ

電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ - カシムラ電源タップAC2-C+C-PD20W 収納プラグ - カシムラ

PD20W充電+リバーシブルUSB 2ポート付きコンパクト電源タップ。
最大出力PD20W(9V2.22A)、iPhone15充電に最適。
USB-Aポートは自動識別IC搭載で端末に合わせて最適充電。
リバーシブルUSBポートなので表裏気にせず挿せる。
ACコンセントは大きいアダプタも挿せる正面と側面に設置。
極性付きプラグ対応 2口合計1400Wまで。
難燃材料、PSE取得品、国内最小級サイズ。
国内・海外で使える100V~240V対応。
ACプラグが収納できるコンパクト設計なので持ち運びに便利。

ホワイト質量(g)61スイッチなしコンセント個数2機能USBあり入数1台本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×28×35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144015AC-056
オープン
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする