Φ5mm 紫外線LED (UV-LED)

Φ5mm 紫外線LED (UV-LED) - OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED) - OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED) - OPTO SUPPLYΦ5mm 紫外線LED (UV-LED) - OPTO SUPPLY

[砲弾型]Φ5mmサイズの紫外線LEDランプ(UV-LED)です。偽造品の検出、非破壊検査でのクラック検出、液体漏れ検出、ブラックライト光源などに最適です。また、UV耐性のエポキシレンズは耐候性にも優れています。波長(WP)は395nmです。
ご注意:UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。

仕様順電圧(VF):3.4V(typ. @IF=20mA)形状砲弾型レンズΦ5mm 透明発光色紫色(UV/紫外線)波長(nm)(WP)395nm(@IF=20mA)指向角(°)15(2θ1/2 @IF=20mA)入数20放射束(mW)14(typ. @IF=20mA)内容量1袋(20個)
注意
※UV(紫外線)の光は大変危険ですので肉眼で絶対に直視しないでください。
※詳細の内容はあくまでメーカー標準値であり、ロットにより輝度ランクや色座標が異なる場合があります。
※輝度ランクのご指定や、輝度ランクの異なりによる交換/返品対応はできませんので、あらかじめご了承ください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150130OSV4DL5111A-20P
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする