曜日別特売

リード線加工 チップLED

リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業リード線加工 チップLED - 共立電子産業

チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。

用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適線径(Φmm)0.1長さ(cm)20入数5内容量1袋(5本)
注意
※電流制限の抵抗やダイオードは入っておりません。ご使用される電圧に応じて電流制限を行ってください
※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。
※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
発光色
VF
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65150288LLD508-0805CW-18SULED:2012(0805)3.1V
オープン
699
769(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月26日
65150297LLD508-0402CW-18SULED:1005(0402)3.1V
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
65150306LLD607-0603WW-18SULED:1608(0603)電球色3.1V
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
65150315LLD508-0603CW-18SULED:1608(0603)3.1V
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
65150324LLD607-0603GR-18SULED:1608(0603)3.1V
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
65150340LLD607-0603YE-18SULED:1608(0603)2.0V
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
65150349LLD607-0603BL-18SULED:1608(0603)3.1V
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
65150358LLD607-0603RD-18SULED:1608(0603)2.0V
オープン
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする