リンナイ
ビルトインコンロ マイトーンシリーズ
水無両面焼き パールクリスタル天板 ココットプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ココットプレート
質量(kg)
20
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)
60
口数
3口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×537×269
機能
感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、W温調機能、全口コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル
バーナー火口
Wワイド火力バーナー
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65150848
RS31W35P39DGAVW/LP
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150866
RS31W35P48DGVW /LP
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150884
RS31W35P42DGAVW/LP
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150909
RS31W35P43DGAVW/LP
¥
175,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください