リンナイ
ビルトインコンロ ユーディア・エフシリーズ(2口)
水無両面焼き ガラストップ天板 ココットプレート付属
用途
プロパン用
付属品
ココットプレート
電源(V)
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
口数
2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
596×538×269
内容量
1個
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
機能
バーナー火口
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65150568
RHS21W26S13RAVL/LP
21
60
鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
左強火
¥
249,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150586
RHS21W26S13RAVR/LP
21
60
鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
右強火
¥
249,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150604
RHS21W26S11RAVL/LP
21
60
ステンレス五徳、鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
左強火
¥
261,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150629
RHS21W26S11RAVR/LP
21
60
ステンレス五徳、鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
右強火
¥
261,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150647
RHS721W26S13RAVL/LP
22
75
鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
左強火
¥
255,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150665
RHS721W26S13RAVR/LP
22
75
鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
右強火
¥
255,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150690
RHS721W26S11RAVL/LP
22
75
ステンレス五徳、鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
左強火
¥
267,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65150708
RHS721W26S11RAVR/LP
22
75
ステンレス五徳、鍋なし検知機能、感震停止機能、炊飯機能、湯わかし機能、温調機能、コンロタイマー、グリルタイマー、オートグリル、イージークリーン、音声ガイダンス機能、レンジフード連動機能
右強火
¥
267,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください