マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板

マスト接続金具 溶融亜鉛メッキ鋼板 - DXアンテナ

2本の異なったマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmと直径31.8mmのサイズの異なるマストを接続します。
Φ25.4mmとΦ31.8mmの異なる径のマストを繋ぎ合わせる為の接続金具です。アンテナをより高い位置に設置する為にマストを継ぎ足す組器に使用します。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強いです。M6ネジが4つ入ってます。

材質溶融亜鉛メッキ鋼板内径×高さH(Φmm×mm)32.4×180適合マスト径(Φmm)25.4と31.8の接続用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165758SCP-25X32N
1,820
999
1,099(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする