FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造

FF中継接栓 10台入り 室内用 【2K・4K・8K対応】 シールド構造 - DXアンテナ

中継用接栓です。室内用。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。同軸ケーブルを継ぎ足す場合に使います。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、BS・110度CS衛星による4K・8K放送帯域(3224MHz)に対応します。シールド構造なので中継箇所からの電波漏洩を押さえます。

仕様F型中継接栓 C15型セット内容10台セット周波数帯域(MHz)DC~2610保証期間1年適合ケーブルF型プラグ付ケーブルインピーダンス(Ω)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165715FFS(10)
9,210
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする