新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる、テレビ端子にワンタッチで取付できるコンパクトな2分配プラグです。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。プラグ部分は接触不良を防ぐ金メッキ仕様。JEITA HSマーク登録済。ポリ袋入り商品。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
地デジ、衛星放送対応壁面取付用2分配器。テレビの電波を2つに分けます。新4K8K衛星放送に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側はストレートプラグ式、壁面TV端子に直接差し込みます。出力側はF形コネクタ式、テレビやレコーダーへの接続は別売の同軸ケーブルを使用します。プラグ、コネクタは金メッキ採用。全端子通電仕様でアンテナやブースターに出力側から電源供給することができます。テレビ信号を2台のテレビ(レコーダー、チューナー)に分ける機器。壁面TV端子から直接電波を2つに分けます 。取説付属なし簡易梱包仕様 。本体ダイカスト製高シールド構造。JEITA HSマーク認定商品 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、ハイシールドマーク(HSマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(ホーム受信用)
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498