Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
取付面位置
壁直付型・据置取付型
調光の可否
不可
調色の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65166634
LGW85010F
294
¥
35,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166695
LGW85056F
352
¥
30,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166704
LGW85057F
365
¥
30,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください