曜日別特売

LED電球4.3WX1ブラケット温白色

LED電球4.3WX1ブラケット温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット温白色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)3500光色温白色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166309LGB81613K232
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166318LGB81620K348
27,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166327LGB81621K262
27,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする