仕様消費効率:74.6 lm/W、デザイン分類:Casual、【ガラスカバー】乳白つや消し、壁直付型、密閉型、カバーキャッチ付、50形電球1灯器具相当、密閉型、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.075 A、調光操作不可、写真方向以外取り付け不可、天井、横壁近接限度10cm、幅:120 mm、高:120 mm、出しろ:129 mm、質量:1.2 kg、LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光束(Lm)321光色電球色明るさ器具:(目安)50形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可内容量1台