LED電球4.3WX1ブラケット電球色

LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
全16種類を絞り込む
取付面位置
16種類すべて表示中
注文コード
品番
光束(Lm)
取付面位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166336LGB81533F342壁直付型
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166345LGB81534F342壁直付型
32,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166354LGB81563F250天井直付型・壁直付型
19,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166370LGB81564F250天井直付型・壁直付型
19,700
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166598LGW85004BF272天井直付型・壁直付型
29,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166607LGW85004YF272天井直付型・壁直付型
29,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166616LGW85005BF250天井直付型・壁直付型
31,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166625LGW85005YF250天井直付型・壁直付型
31,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166650LGW85014SF309天井直付型・壁直付型
16,600
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166659LGW85014WF309天井直付型・壁直付型
16,300
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166668LGW85015SF321天井直付型・壁直付型
17,300
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166677LGW85015WF321天井直付型・壁直付型
17,000
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166686LGW85016F365天井直付型・壁直付型
15,600
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168095LGW85013K396天井直付型・壁直付型
10,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166765LSEW4001YF272天井直付型・壁直付型
22,500
取扱い終了
返品不可
65166774LSEW4002YF250.8天井直付型・壁直付型
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする