Panasonic(パナソニック)
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)40形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
取付面位置
天井直付型・壁直付型
調光の可否
不可
調色の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
※一般住宅用(業務用浴場使用不可)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65166808
LSEW4034WZ
321
¥
17,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168147
LSEW4061K
396
¥
10,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください