曜日別特売

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※写真方向以外取り付け不可
全20種類を絞り込む
明るさ
取付面位置
20種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ
取付面位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166379LGB81612K232器具:(目安)40形電球相当壁直付型
38,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166388LGB81614K348器具:(目安)40形電球相当壁直付型
27,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166397LGB81618K262器具:(目安)40形電球相当壁直付型
27,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166440LGB87010F264器具:(目安)50形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
26,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166449LGB87011F264器具:(目安)50形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
26,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166458LGB87012F264器具:(目安)50形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
26,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166494LGB87026F282器具:(目安)50形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
19,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166519LGB87031F321器具:(目安)50形電球相当壁直付型
23,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166546LGB87058K294器具:(目安)40形電球相当壁直付型
25,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166555LGB87059K294器具:(目安)40形電球相当壁直付型
27,300
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166756LSEB4101F293器具:(目安)50形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
19,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
65166790LSEW4021W250器具:(目安)40形電球相当天井直付型・壁直付型
22,100
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
65167998LGB81524F369器具:(目安)40形電球相当壁直付型
33,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168007LGB81553Z427器具:(目安)40形電球相当壁直付型
42,500
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168016LGB87060Z418器具:(目安)60形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
18,700
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168025LGB87061Z418器具:(目安)60形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168034LGB87062Z418器具:(目安)60形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168050LGB87063Z418器具:(目安)60形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
20,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168129LSEB4104Z418器具:(目安)60形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
18,700
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
65168138LSEB4106Z418器具:(目安)60形電球相当壁直付型・入隅コーナー用
20,000
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする