曜日別特売

LED電球4.3WX1ブラケット電球色

LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ブラケット電球色 - Panasonic(パナソニック)
電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80取付面位置壁直付型調光の可否不可調色の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※天井近接限度30cm
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65166485LGB87024F347器具:(目安)40形電球相当
25,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166537LGB87046F211器具:(目安)40形電球相当
22,200
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
65166747LSEB4001F211器具:(目安)40形電球相当
22,200
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168059LGB87080Z404器具:(目安)60形電球相当
17,400
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168068LGB87081Z404器具:(目安)60形電球相当
18,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168077LGB87082Z404器具:(目安)60形電球相当
18,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168086LGB87083Z404器具:(目安)60形電球相当
18,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168104LSEB4004Z404器具:(目安)60形電球相当
17,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168120LSEB4006Z404器具:(目安)60形電球相当
18,700
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする