シーリングライト6畳用調色

シーリングライト6畳用調色 - Panasonic(パナソニック)シーリングライト6畳用調色 - Panasonic(パナソニック)
仕様消費効率:123.1 lm/W、デザイン分類:Casual、【アクリルカバー】乳白つや消し、【枠】グレー、天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF、昼光色Ra83、電球色Ra83、リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい構造、明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)、明るさアップモード時:33.2W、※別売の傾斜天井アダプタ(HK9039)使用時、55度までの傾斜天井に取付可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します。、入力電流(100V時):0.34 A、明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。、幅:Φ514 mm、高:122 mm、質量:1.6 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、色温度:6500 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井直付型・カチットF電圧(V)100消費電力(W)27.6色温度(K)2700~6500光源色昼光色~電球色光束(Lm)3400RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否適用畳数~6畳調色の可否内容量1台
注意
※明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167876LGC21166
38,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする