Panasonic(パナソニック)
LED電球7.0WX2ペンダント電球色
取付方式
直付タイプ
電圧(V)
100
消費電力(W)
20
色温度(K)
2700
光色
電球色
明るさ
器具:(目安)60形電球2灯相当・100形電球相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
84(LED電球)、83(LED内蔵)
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光操作不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65167158
LGB19305F
905
¥
118,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
65167167
LGB19306F
1440
¥
118,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください