曜日別特売

ペンダント8畳用

ペンダント8畳用 - Panasonic(パナソニック)ペンダント8畳用 - Panasonic(パナソニック)
仕様消費効率:113.2 lm/W【プラスチックカバー】乳白つや消し、【セード】グレー、天井吊下型、引掛シーリング方式【適合スイッチ】埋込スイッチB(片切)WT5001 (別売)【適合スイッチ】埋込スイッチC(3路)WT5002 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチB(片切)WTA5051 (別売)【適合スイッチ】埋込ほたるスイッチC(3路)WTA5052 (別売)、リモコン(全灯・普段・常夜灯・滅)、壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)、リモコンで〈100%~5%〉調光、〈昼光色~電球色〉調色、専用リモコン送信器同梱、虫・ホコリの入りにくい密閉カバー、コード140cm収納可能、コードハンガー付、引掛シーリング方式、コード収納型フランジ、55度までの傾斜天井に取付可能(コードハンガー使用時のみ)、※適合壁スイッチ1台に対し、8台まで接続可能、光色によって、全光束などの性能値が変化します、入力電流(100V時):0.32 A、幅:Φ380 mm、高:160 mm、全高:400~1800 mm 調節可能、質量:2.4 kg、LED(昼光色6500K・Ra83/電球色2700K・Ra83)、光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵電源ユニット内蔵取付方式天井吊下型・引掛シーリング方式電圧(V)100消費電力(W)30.9色温度(K)(光色):6500(昼光色)~2700(電球色)光束(Lm)3500光色昼光色~電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)昼光色83、電球色83調光の可否適用畳数~8畳調色の可否内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65165889LGBZ6182
79,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする