LED電球4.3WX1ペンダント電球色

LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)LED電球4.3WX1ペンダント電球色 - Panasonic(パナソニック)
取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可内容量1台
注意
※調光操作不可
※引掛シーリングには取り付け不可
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65167000LGB16077F330
36,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65167009LGB16078F430
36,000
18,980
20,878(税込)
92日以内出荷
返品不可
65167018LGB16447K230
29,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167027LGB16458K252
42,500
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
65167036LGB16462K232
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167045LGB16464K348
22,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167054LGB16466K262
22,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167070LGB16708K338
23,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167079LGB16710K338
26,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65167088LGB16750K360
26,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168400LGB16003F400
21,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168409LGB16021AF422
38,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168418LGB16058F409
14,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168427LGB16067Z427
36,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168436LGB16400K430
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168445LGB16402K370
69,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168454LGB16446K410
26,200
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
65168470LGB16452K431
32,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168479LGB16455K424
39,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168488LGB16723K391
29,300
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
65168497LGB16734K391
29,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168506LGB16742K370
36,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
65168515LGB16765K391
35,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする